廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ナイロン66ワッシャー) NN-0000-00M
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
11432663
品番
NN-2960-24M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
2.9
厚さt(mm)
2.4
寸法D(Φmm)
6
材質
ナイロン66
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.9
外径(Φmm)
6