AL60-10B-10R モジュラタイプ ルブリケータ(AL60~) SMC 11433432

モジュラタイプ ルブリケータ(AL60~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11433432品番AL60-10B-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,710
仕様ケース注意表示の単位表記: MPaボディサイズ60mm管接続口径(10) 1ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(R) 右→左ケース(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする