ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11433485 品番 PCW-0204-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
d2.2 t0.2 D4 材質ポリカーボネート 種類平ワッシャー 内径(Φmm)2.2 外径(Φmm)4 厚さt(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11433485
2023-01-20
用途:
鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

絶縁用のワッシャとして使用しているが、多少きつく締めても割れないのがよい。

対象商品:
11433844
2023-03-31
用途:
駆動部の受け板
有限会社光立 様

特に問題はありませが透明ですので挿入した跡確認しにくところがあります。
色付きのものがあるとよいのですが。

対象商品:
11433494
2021-12-24
用途:
ジュエリー製作の一環です。
卸売・小売業

ジュエリーに使うため、より無色透明であれば嬉しいです。

対象商品:
11433485
2020-06-29
用途:
インドエアーアプレーンの動力ゴムのフックようリングとして利用
サービス業

いつもお世話になっております。
ワッシャー受け取りました。ありがとうございます。
今回、3種類のワッシャーを購入いたしましたが、商品名:廣杉計器
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 PCW-0204 が
1袋50個と記載されています。
他のワッシャーと比べて袋の中の数が少ないように見え、袋の外から数
えられず、重なって少なく見えるのかなと袋を開け、1枚ずつノギスで
測りながら重なっていないのを確認して数えてところ33個でした。
一旦、袋を開けてしまったので証拠はありませんので要求はいたしません。
一応、お伝えしておこうと思います。
よろしくお願いいたします。

9人が参考にしています
対象商品:
11433704
2020-05-10
用途:
パワートランジスターとヒートシンクの絶縁用に使いました。
製造業

ボルト、ナットも別々に購入しなければならないため、セット販売をしてほしい。

対象商品:
11433948
2017-07-18
用途:
車のパーツ取り付け

25年経った車の風除けの取り付けに使用。こういった細かな部品も取り扱っていてとっても便利

1人が参考にしています
対象商品:
11433555
2016-03-31
用途:
締め付け保護及び、傷防止
農・林・水産業

柔軟性があり、割れにくい特徴があり、母材に傷をつけたく無い場合や、振動や衝撃の緩衝材と考えての使用。
強い力で締め付ける場合には向かないが、保持する程度の締め付けの場合では、金属製よりメリットがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする