SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ (AM-C〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
150
仕様
バルブ機能はついていません
ドレン排出口
ドレンガイド付
注文コード
11434202
品番
AM-CA150C-JF-FH
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・ドレン排出口
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
仕様
バルブ機能はついていません
オプション
ゴム材質:FKM、中圧空気用(1.6MPa仕様)
サイズ
150
ドレン排出口径
G1/4
ドレン排出口
ドレンガイド付