廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11434316
品番
PSW-0510-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
5.3
t
1
D
10
材質
PPS
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応