廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11434325
品番
PSW-0612-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
M6
d
6.4
t
1.6
D
12.5
材質
PPS
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応