廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11434352
品番
PSW-1324-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
M13
d
13
t
2.5
D
24
材質
PPS
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
24
厚さt(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応