ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11435357 品番 LLC-1635-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
d1.6 t0.5 D3.5 材質ポリスライダー 種類平ワッシャー 内径(Φmm)1.6 外径(Φmm)3.5 厚さt(mm)0.5 溝径(Φmm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11435323
2021-06-05
用途:
オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
卸売・小売業

ポリスライダーワッシャで止めてあるリール台の分解作業時の交換用です。カットがあり難しい交換作業が軽減されました。2mm以下のサイズが細かくあればさらに良いです。

対象商品:
11435357
2020-12-05
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

精度も高く安定してして不良もありません。いつも助かってます。満足のいく製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする