廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11436242
品番
RYW-0409-08
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M4
d
4.3
t
0.8
D
9
材質
レニー
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
9
厚さt(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応