廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
外径(Φmm)
5
内径(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
1.5
注文コード
11436373
品番
RR-2605-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・厚さt
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
d
2.8
t
1.5
D
5
耐熱温度(℃)
1300
材質
アルミナ96
種類
平ワッシャー
形状
両面研磨
内径(Φmm)
2.8
外径(Φmm)
5
厚さt(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応