ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 外径(Φmm)6 内径(Φmm)3.3 厚さt(mm)1.5 注文コード11436407 品番RR-0306-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は外径・内径・厚さtなど28種類から選べます 他の種類を見る
d3.3 t1.5 D6 耐熱温度(℃)1300 材質アルミナ96 種類平ワッシャー 形状両面研磨 内径(Φmm)3.3 外径(Φmm)6 厚さt(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64540344
2025-10-26
用途:
絶縁用

とりあえず絶縁性のあるワッシャが必要だったので。
本品無事用は足せました。

対象商品:
11436443
2021-03-05
用途:
200℃以上の環境に断熱材として使いました。
その他業種

DIYとして、200℃以上の環境に機械改造、断熱材として使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする