廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
外径(Φmm)
8
内径(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
2
注文コード
11436443
品番
RR-0408-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・厚さt
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
d
4.3
t
2
D
8
耐熱温度(℃)
1300
材質
アルミナ96
種類
平ワッシャー
形状
両面研磨
内径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
8
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応