廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10.3
厚さt(mm)
1
注文コード
11436574
品番
RR-1020-10
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・厚さt
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
d
10.3
t
1
D
20
耐熱温度(℃)
1300
材質
アルミナ96
種類
平ワッシャー
形状
両面研磨
内径(Φmm)
10.3
外径(Φmm)
20
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応