廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11436678
品番
PVW-0817-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
d
8.4
t
1.6
D
17
材質
PVDF
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
8.4
外径(Φmm)
17
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応