廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
11436705
品番
VCW-0307-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
d
3.2
t
0.5
D
7
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11436705
VCW-0307-05
26362157
VCW-0307-05
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
廣杉計器
1袋(50個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
内容量に違いがあります