ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード11436714 品番VCW-0410-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M4 d4.2 t1 D10 種類平ワッシャー 内径(Φmm)4.2 厚さt(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11436714 VCW-0410-10 26362166 VCW-0410-10 ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー 廣杉計器 ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー 廣杉計器 1袋(50個) 1,498 税込1,648 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする