ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4ボディサイズ1/4基準ねじめねじタイプ有効断面積(mm2)12ブラケット-消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)廃油排出方法ドレンコック(標準)最大処理流量(L/min[ANR])200回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4