曜日別特売
AMC310-N03 エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC 11436896

エキゾーストクリーナ (AMC~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8ボディサイズ3/8基準ねじの種類NPT注文コード11436896品番AMC310-N03
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。

ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8ボディサイズ3/8基準ねじおねじタイプ有効断面積(mm2)16ブラケット-消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)廃油排出方法ドレンコック(標準)最大処理流量(L/min[ANR])300回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする