AMC310-N03D エキゾーストクリーナ (AMC〜) SMC 11436923

エキゾーストクリーナ (AMC〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3/8 ボディサイズ3/8基準 ねじの種類NPT 注文コード11436923 品番AMC310-N03D
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など93種類から選べます 他の種類を見る

排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。

ねじの種類NPT 管接続口径NPT3/8 ボディサイズ3/8基準 ねじおねじタイプ 有効断面積(mm2)16 ブラケット- 消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10〜60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 廃油排出方法ドレン配管形 最大処理流量(L/min[ANR])300 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする