廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ガラエポワッシャー) GG-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11436967
品番
GG-0245-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
d
2
t
0.3
D
4.5
材質
ガラエポ
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応