廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ガラエポワッシャー) GG-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437003
品番
GG-0306-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
d
3
t
0.3
D
6
材質
ガラエポ
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
厚さt(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応