廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437073
品番
VV-0611-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
d
6.4
t
1
D
11.5
材質
低クリープ
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
11.5
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応