廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(低クリープワッシャー) VV-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437116
品番
VV-1018-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
d
10.5
t
2
D
18
材質
低クリープ
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
18
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応