ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11437134 品番 EE-0260-35R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法d(Φmm)2.0 寸法t(mm)0.35 寸法D(Φmm)6.0 材質ファイバー d2 種類平ワッシャー D6 内径(Φmm)2 t0.35 外径(Φmm)6 厚さt(mm)0.35 耐熱温度(℃)連続105 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11437256
2024-04-22
用途:
モーターの入力側電源の絶縁用に使用。
坂本エンジニアリング 様

厚みが思って居たより少し薄いので、2枚重ねで使用し
特に問題無く使えています。

対象商品:
11437256
2023-04-02
用途:
問題なし
サービス業

物は問題ありません、量も小分けにしてあるので使いやすいです、サイズがもっと欲しいところです。

対象商品:
11437274
2022-11-03
用途:
ガス調節器に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のワッシャーより良いと思い購入しました、使用して漏れもなく安心してます。

対象商品:
11437247
2021-01-27
用途:
ヤマハマジェステイーSG03Jのセルモーターに使用しました
製造業

マジェステイ250セルモーター電源絶縁に丁度いいいでした

1人が参考にしています
対象商品:
11437256
2020-07-02
用途:
ホンダCB750のマフラーの、ヒートプロテクタ用ワッシャーに代用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より厚身が無いので、2枚重ねて使用しています。倍の厚身が有る物が欲しいです。

対象商品:
11437222
2019-07-09
用途:
塗装後のボルト締め箇所に

色が都合よかったので使用している、強度もあり、M5ボルト締めに耐える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1177:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする