SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの エキゾーストクリーナ
エキゾーストクリーナ (AMC〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
3/8基準
ねじの種類
Rc
注文コード
11437142
品番
AMC320-03B
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
3/8基準
ねじ
めねじタイプ
有効断面積(mm
2
)
16
ブラケット
付
消音効果(dB)
35以上
使用流体
圧縮空気
一次側圧力(MPa)
(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10〜60で使用可)
ろ過度(μm)
0.3(補修効率95%)
廃油排出方法
ドレンコック(標準)
最大処理流量(L/min[ANR])
300
回収効率(%)
(オイルミスト)99.9以上
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
3.2
CADデータダウンロード