曜日別特売
AMC510-N06B エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC 11437203

エキゾーストクリーナ (AMC~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/4ボディサイズ3/4基準ねじの種類NPT注文コード11437203品番AMC510-N06B
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。

ねじの種類NPT管接続口径NPT3/4ボディサイズ3/4基準ねじおねじタイプ有効断面積(mm2)55ブラケット消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)廃油排出方法ドレンコック(標準)最大処理流量(L/min[ANR])1000回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする