曜日別特売
AMC510-06 エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC 11437237

エキゾーストクリーナ (AMC~)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個管接続口径R3/4ボディサイズ3/4基準ねじの種類R注文コード11437237品番AMC510-06
参考基準価格(税別)¥14,725販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。

ねじの種類R管接続口径R3/4ボディサイズ3/4基準ねじおねじタイプ有効断面積(mm2)55質量(kg)0.5ブラケット-消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)廃油排出方法ドレンコック(標準)最大処理流量(L/min[ANR])1000回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする