廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(白ファイバーワッシャー) EE-0000-00W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437283
品番
EE-2650-05W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
d
2.6
t
0.5
D
5
材質
ファイバー
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.6
外径(Φmm)
5
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応