廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(カプトン(R)ワッシャー) KK-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437868
品番
KK-3606-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
d
3.6
t
0.125
D
6
材質
樹脂(カプトン)
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
6
厚さt(mm)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応