廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(カプトン(R)ワッシャー) KK-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11437913
品番
KK-0812-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
d
8.2
t
0.125
D
12
材質
樹脂(カプトン)
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
8.2
外径(Φmm)
12
厚さt(mm)
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応