廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
内径(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.2
注文コード
11437956
品番
LUW-0204-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内径・厚さt
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
d
2.2
t
0.2
D
4
材質
樹脂(ルミラー)
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11437956
LUW-0204-02
69298574
LUW-0204-018
ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00
廣杉計器
1袋(50個)
¥
649
税込
¥
714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です