ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 内径(Φmm)3.2 厚さt(mm)0.1 注文コード11438123 品番LUW-0306-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は外径・内径・厚さtなど47種類から選べます 他の種類を見る
d3.2 t0.1 D6 材質樹脂(ルミラー) 種類平ワッシャー 内径(Φmm)3.2 厚さt(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする