曜日別特売
AMD-EL250 マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMC 11438235

マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体AMD250C(オプションF以外)
内容量1個注文コード11438235品番AMD-EL250
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

付属品Oリング×1個、ガスケット×1個適合本体AMD250C(オプションF以外)種類エレメントアセンブリトラスコ品番419-2958材質グラスファイバ他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11438235
2020-08-24
用途: 機械のメンテナンス
五十嵐バレル金型製造業

説明書付きで分かりやすく簡単に交換することが出来ました。

対象商品 : 11438235
2018-03-28
用途: 部品交換

今までは近くのお店に注文していましたが、次の日に届くわけではないので、フィルターが汚れたからといってすぐに取れるわけでなく、在庫が必要でした。モノタロウだと次の日に届くので、在庫を持つ必要が無く、割引の日に購入すると安く手に入りました。

対象商品 : 11438296
2018-08-03
用途: SMCマイクロミストセパレータ用エレメント、定期交換純正部品です。

如何せん価格が高い。同じ性能で安い素材があれば良いのに!!

対象商品 : 11438271
2016-01-31
用途: 油とり
有限会社昭和塗装工業所

エアーの油困っている人
一発解消だよー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする