廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ルミラーワッシャー) LUW-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
10
内径(Φmm)
5.2
厚さt(mm)
0.2
注文コード
11438342
品番
LUW-0510-018
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・厚さt
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
d
5.2
t
0.2
D
10
材質
樹脂(ルミラー)
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.2
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応