廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438428
品番
DRW-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
3.3
t
2.3
D
9
材質
ジュラコン(R)
種類
ロゼットワッシャー
内径(Φmm)
3.3
外径(Φmm)
9
厚さt(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
d'
6.5
D'
8