廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438437
品番
DRW-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.5
t
3
D
11
材質
ジュラコン(R)
種類
ロゼットワッシャー
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
11
厚さt(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
d'
8.6
D'
9.5