ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11438446 品番 DRW-05B
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
呼び径M5 d5.5 t3.5 D14 材質ジュラコン(R) 種類ロゼットワッシャー 内径(Φmm)5.5 外径(Φmm)14 厚さt(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d'10.6 D'12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする