廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ナイロンロゼットワッシャー) NRW-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438464
品番
NRW-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
4.5
t
2.8
D
11
材質
ナイロン
種類
ロゼットワッシャー
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
11
厚さt(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応