廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ナイロンロゼットワッシャー) NRW-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438482
品番
NRW-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
呼び径
M6
d
6.5
t
3.5
D
16
材質
ナイロン
種類
ロゼットワッシャー
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
16
厚さt(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応