廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PEEKセットワッシャー) PES-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438498
品番
PES-0308-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
d
2.7
t
0.3
D
8
材質
PEEK
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
2.7
外径(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応