廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438525
品番
TTS-2655-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
M2.6
d
2.3
t
0.8
D
5.5
材質
PTFE
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応