廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438543
品番
TTS-0410-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径
M4
d
3.7
t
1
D
10
材質
PTFE
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
3.7
外径(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応