廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438586
品番
DDS-0306-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
2.7
t
0.8
D
6
材質
ジュラコン(R)
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
2.7
外径(Φmm)
6
厚さt(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応