廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11438613
品番
DDS-0512-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
4.7
t
1
D
12
材質
ジュラコン(R)
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
4.7
外径(Φmm)
12
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応