ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11438656 品番 NNS-0308-08
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569
呼び径M3 d2.7 t0.8 D8 材質ナイロン 種類セットワッシャー 内径(Φmm)2.7 外径(Φmm)8 厚さt(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11596506
2024-06-24
用途:
ネジの抜け止め

かつてはEリングを使用するところの代用とした。工具もいらず簡単に挿入はできるが、はずそうとすれば簡単に外れてしまう。長所でもあり、短所でもある。板厚0.5くらいでもいいように思うが、径と板厚は1種類で見当たらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする