曜日別特売
D2030-5815 ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000 廣杉計器 11438708

ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D0000-0000

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)D2注文コード11438708品番D2030-5815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法L(mm)1.5D2t0.8寸法d(mm)2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)5寸法d'(mm)3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11439173
2017-07-22
用途: 軽負荷の軸受け

商品説明が足りません。寸法が一部しか書いてないので仕方なしにメーカーHPで確認しました。
商品自体は非常に良いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
商品情報の整備を進めておりますが、
まだまだ、行き届かない点も多く、
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3684:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする