SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
11439382
品番
AMD150C-02BC
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・付属品
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード