AMD150C-02D マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11439452

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 付属品(-) なし 注文コード11439452 品番AMD150C-02D
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は管接続口径・接続口径・付属品など115種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

付属品(-) なし トラスコ品番419-2842 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ150C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする