AMD250C-02B マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 11440536

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット 注文コード11440536 品番AMD250C-02B
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様・接続口径・付属品など138種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする