SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(02) 1/4
付属品
(-) なし
注文コード
11440676
品番
AMD250C-02D-H
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
ボディサイズ
250C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
CADデータダウンロード